M6(10X14 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376207 M6(10X14 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376207 M6(10X14 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376207

SUSサラガタWツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(22個) 注文コード 13376207 品番 M6(10X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス ピッチ(mm)1 寸法H(mm)4.85-5.15 等級6H 寸法D(Φmm)13.60-14.00 寸法B(mm)9.70-10.00 寸法T(mm)0.90-1.10 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする