M8(12X18 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376216 M8(12X18 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376216 M8(12X18 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376216

SUSサラガタWツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 13376216 品番 M8(12X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)6.20-6.60 等級6H 寸法D(Φmm)17.60-18.00 寸法B(mm)11.75-12.00 寸法T(mm)1.18-1.42 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする