大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUSサラガタWツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13376225
品番
M10(14X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
7.70-8.10
等級
6H
寸法D(Φmm)
21.60-22.00
寸法B(mm)
13.70-14.00
寸法T(mm)
1.35-1.65
ねじの呼び
M10