3/8(14X22 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376259 3/8(14X22 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376259 3/8(14X22 SUSサラガタWツキナット 大阪魂 13376259

SUSサラガタWツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 13376259 品番 3/8(14X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 寸法H(mm)7.80-8.00 山数16 寸法D(Φmm)21.60-22.00 寸法B(mm)13.70-14.00 寸法T(mm)1.35-1.65 寸法H1(mm)2.20-2.60 ねじの呼びW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする