M20X2.5 3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13376600 M20X2.5 3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13376600 M20X2.5 3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13376600

3カ-W パイロットツキ6カクナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13376600 品番 M20X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2.5 寸法S(mm)30 寸法h(mm)18.5 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)15.7 寸法dk(mm)24.5 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする