W3/8(B=17 3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13376609 W3/8(B=17 3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13376609 W3/8(B=17 3カ-W パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13376609

3カ-W パイロットツキ6カクナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 13376609 品番 W3/8(B=17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法S(mm)17 寸法h(mm)10.2 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)7.9 寸法dk(mm)11.6 ねじの呼びdW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする