5/8 3カ-ユニ バネN 大阪魂 13376706 5/8 3カ-ユニ バネN 大阪魂 13376706 5/8 3カ-ユニ バネN 大阪魂 13376706

3カ-ユニ バネN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ピッチP(mm)2.3 注文コード13376706 品番5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はピッチP・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

形状
ねじ山と同じ角度のばね鋼を2〜3巻して両端を結束した形状。
特徴
一般六角ナットを閉めた状態の上に装着して使用。
締め付けと同時にナットの端面に密着し更に締めるとバネ鋼の為歪みを生じ反発力でボルトのネジ部に深く喰い込むくさびの作用をし緩み止め効果を発揮。
専用工具有り。

呼び径W5/8 寸法H(mm)6.92 寸法d(mm)13.22 寸法D(mm)19.5 寸法E(mm)7 ピッチP(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする