M12-16X50 3カ-W イケイタカN(B=24 大阪魂 13376871 M12-16X50 3カ-W イケイタカN(B=24 大阪魂 13376871 M12-16X50 3カ-W イケイタカN(B=24 大阪魂 13376871

3カ-W イケイタカN(B=24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 寸法S(mm)24 注文コード13376871 品番M12-16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
この商品は長さ・寸法Sなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径M12-M16 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)M12 寸法S(mm)24 寸法B(mm)M16 寸法L2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする