大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W イケイタカN(B=24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
60
寸法S(mm)
24
注文コード
13376898
品番
1/2-M16X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,294
販売価格(税別)
¥
2,085
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法S
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
寸法L(mm)
60
呼び径
W1/2-M16
寸法L1(mm)
36
寸法A(mm)
W1/2
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
M16
寸法L2(mm)
30