M16ホソメ1.5 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377239 M16ホソメ1.5 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377239 M16ホソメ1.5 クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13377239

クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM16 注文コード13377239 品番M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥829
販売価格(税別)
754
この商品はねじの呼びdなど6種類から選べます 他の種類を見る

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種〜4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)4×32 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)24 寸法m(mm)19 寸法n(mm)4.5 寸法w(mm)13 寸法m1(mm)13 寸法de(Φmm)22 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする