M8 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377275 M8 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377275 M8 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377275

ドブユルミドメKナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13377275 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ねじピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)7.3 呼びM8 寸法B(mm)13 寸法H1(mm)6.1 質量(g/個)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする