M10 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377291 M10 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377291 M10 ドブユルミドメKナット 大阪魂 13377291

ドブユルミドメKナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13377291 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ねじピッチ(mm)1.5 寸法H(mm)8.3 呼びM10 寸法B(mm)17 寸法H1(mm)7.1 質量(g/個)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする