大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ドブユルミドメKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13377318
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,042
販売価格(税別)
¥
947
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
17.5
呼び
M20
寸法B(mm)
30
寸法H1(mm)
15.4
質量(g/個)
61.2