大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ドブユルミドメKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13377327
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,250
販売価格(税別)
¥
2,045
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
3
寸法H(mm)
21.5
呼び
M24
寸法B(mm)
36
寸法H1(mm)
18.8
質量(g/個)
108.4