M10X1.5 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377370 M10X1.5 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377370 M10X1.5 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂 13377370

6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13377370 品番 M10X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし)
利点
パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、
正確な位置決めができます。
位置ずれを防止します。
鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。
手直し、再製作のリスクが減少します。

長さ(mm)1.5 サイズM10×1.5 寸法A(mm)17 寸法D(mm)1.2 寸法E(mm)9 寸法G(mm)MAX0.8 寸法C(Φmm)12.70〜12.90 寸法B(Φmm)8.38〜8.67 寸法F(Φmm)約13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする