M3(D=17 ニッケルBSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13377458 M3(D=17 ニッケルBSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13377458 M3(D=17 ニッケルBSレイカンチョウN(R) 大阪魂 13377458

ニッケルBSレイカンチョウN(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 13377458 品番 M3(D=17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM3 タイプR 寸法H(mm)9 寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)17 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3 寸法J(mm)5 羽根幅(mm)17 寸法G1(mm)3 寸法G2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする