大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
ニッケルBSレイカンチョウN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13377467
品番
M4(D=21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M4
タイプ
R
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法J(mm)
6
羽根幅(mm)
21
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5