大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSタカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M10
長さ(mm)
17
注文コード
13377668
品番
10X17X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・長さ・寸法S
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
17
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
17
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M10