12X19X50 SUSタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377677 12X19X50 SUSタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377677 12X19X50 SUSタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377677

SUSタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM12 長さ(mm)19 注文コード13377677 品番12X19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,274
販売価格(税別)
1,158
この商品はねじの呼びd・長さ・寸法Sなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)19 寸法l(mm)50 寸法s(mm)19 ピッチP(mm)1.75 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする