12X19X50 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377756 12X19X50 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377756 12X19X50 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377756

SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM12 長さ(mm)19 注文コード13377756 品番12X19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は呼び・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)19 寸法L(mm)50 呼びM12 寸法S(mm)19 寸法B(mm)15 寸法l(mm)50 寸法C(Φmm)13 寸法A(Φmm)6 ピッチP(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする