3/8X14X30 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377765 3/8X14X30 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377765 3/8X14X30 SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13377765

SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)30 注文コード13377765 品番3/8X14X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は呼び・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 サイズ(d×S×L)W3/8×14×30 寸法L(mm)30 寸法a(mm)6 寸法S(mm)14 寸法b(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする