大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
13377781
品番
3/8X14X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,274
販売価格(税別)
¥
1,158
バスケットに入れる
この商品は
呼び・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
サイズ
(d×S×L)W3/8×14×50
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
6
寸法S(mm)
14
寸法b(mm)
15