大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13377790
品番
M3(5.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M3×0.5
寸法e(mm)
6.08
寸法s(mm)
5.5
寸法c(mm)
1
寸法m(mm)
3.7
寸法θ°
15
寸法m1(mm)
2.4
寸法dc(mm)
8