大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
13377817
品番
M6(10X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6×1.0
寸法e(mm)
11.05
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
1.5
寸法m(mm)
6
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
4
寸法dc(mm)
13