M8(12X17 SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ 大阪魂 13377826 M8(12X17 SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ 大阪魂 13377826 M8(12X17 SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ 大阪魂 13377826

SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 13377826 品番 M8(12X17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM8×1.25 寸法e(mm)13.25 寸法s(mm)12 寸法c(mm)1.5 寸法m(mm)7.5 寸法θ°30 寸法m1(mm)5 寸法dc(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする