大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13377835
品番
M10(14X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10×1.5
寸法e(mm)
15.5
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.8
寸法m(mm)
9
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
6
寸法dc(mm)
19