大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSユルミドメKナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13378201
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
5.3
呼び
M6
寸法B(mm)
10
寸法H1(mm)
4.3
質量(g/個)
2.3