大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSユルミドメKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378219
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
8.3
呼び
M10
寸法B(mm)
17
寸法H1(mm)
7.1
質量(g/個)
9.6