M12 SUSユルミドメKナット 大阪魂 13378228 M12 SUSユルミドメKナット 大阪魂 13378228 M12 SUSユルミドメKナット 大阪魂 13378228

SUSユルミドメKナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13378228 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥844
販売価格(税別)
767
ねじピッチ(mm)1.75 寸法H(mm)10.5 呼びM12 寸法B(mm)19 寸法H1(mm)9.1 質量(g/個)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする