大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSザツキKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13378246
品番
M5(8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4.5
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
8
寸法H1(mm)
3.2