大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSザツキKナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
呼び
M6
注文コード
13378255
品番
M6(10X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6.3
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
10
寸法H1(mm)
5.3