大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSザツキKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378271
品番
M8(13X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.8
呼び
M8
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
13
寸法H1(mm)
7.3