大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
SUSザツキKナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378280
品番
M10(17X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
9.8
呼び
M10
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
17
寸法H1(mm)
8.3