M12(19X30 SUSザツキKナット 大阪魂 13378289 M12(19X30 SUSザツキKナット 大阪魂 13378289 M12(19X30 SUSザツキKナット 大阪魂 13378289

SUSザツキKナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13378289 品番 M12(19X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,179
販売価格(税別)
1,072
ねじピッチ1.75 寸法H(mm)12.5 呼びM12 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)30 寸法B(mm)19 寸法H1(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする