大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
SUSXM76カクウエルドN(オオサカF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
13378420
品番
M4(1Aガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法h1(mm)
0.8
寸法h2(mm)
0.5
寸法s(mm)
11
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
7
寸法h(mm)
5
寸法g(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2〜1.0
ピッチP(mm)
0.7
ねじの呼びd
M4