M6(1Aガタ SUSXM76カクウエルドN(オオサカF 大阪魂 13378438 M6(1Aガタ SUSXM76カクウエルドN(オオサカF 大阪魂 13378438 M6(1Aガタ SUSXM76カクウエルドN(オオサカF 大阪魂 13378438

SUSXM76カクウエルドN(オオサカF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13378438 品番 M6(1Aガタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法h1(mm)0.8 寸法h2(mm)0.5 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)6 寸法g(mm)0.5 寸法f(mm)0.2〜1.0 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする