大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
ステンアイN(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378490
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,142
販売価格(税別)
¥
1,038
バスケットに入れる
寸法H(mm)
39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
8
寸法D(mm)
16
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
寸法c(mm)
6.3
ねじの呼びd
M8