大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
ステンアイN(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378499
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
寸法H(mm)
48.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
15
寸法r(mm)
10
寸法D(mm)
20
寸法b(mm)
25
寸法d1(mm)
10.6
寸法h(mm)
28
寸法c(mm)
8
ねじの呼びd
M10