M16 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378517 M16 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378517 M16 ステンアイN(ナニワ 大阪魂 13378517

ステンアイN(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13378517 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,410
販売価格(税別)
4,918
寸法H(mm)72 寸法a(mm)60 寸法t(mm)23 寸法r(mm)14 寸法D(mm)30 寸法b(mm)35 寸法d1(mm)17 寸法h(mm)42 寸法c(mm)12.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする