大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSFRLナット(CAPツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13378648
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
1種
山数
(25.4mmあたり)16
寸法s(mm)
17
寸法h(mm)
15.5
呼び径d
W3/8