M4(7X9.5 アルミフニロンN 大阪魂 13378657 M4(7X9.5 アルミフニロンN 大阪魂 13378657 M4(7X9.5 アルミフニロンN 大阪魂 13378657

アルミフニロンN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 13378657 品番 M4(7X9.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)3.1 呼び径M4 寸法t(mm)1 寸法D(mm)9.5 寸法e(mm)8.08 寸法s(mm)7 寸法m(mm)5.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする