大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
アルミフニロンN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
13378666
品番
M5(8X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
3.6
呼び径
M5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
11
寸法e(mm)
9.24
寸法s(mm)
8
寸法m(mm)
6.75