大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
アルミフニロンN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
13378675
品番
M6(10X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
4.9
呼び径
M6
寸法t(mm)
1.75
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
8.3