大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
アルミフニロンN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
13378691
品番
M8(13X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
5.5
呼び径
M8
寸法t(mm)
1.75
寸法D(mm)
17
寸法e(mm)
15.01
寸法s(mm)
13
寸法m(mm)
10.1