M10(17X21 アルミフニロンN 大阪魂 13378700 M10(17X21 アルミフニロンN 大阪魂 13378700 M10(17X21 アルミフニロンN 大阪魂 13378700

アルミフニロンN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 13378700 品番 M10(17X21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)7.1 呼び径M10 寸法t(mm)2.2 寸法D(mm)21 寸法e(mm)19.63 寸法s(mm)17 寸法m(mm)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする