大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
アルミフニロンN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13378709
品番
M12(19X24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8.4
呼び径
M12
寸法t(mm)
2.75
寸法D(mm)
24
寸法e(mm)
21.94
寸法s(mm)
19
寸法m(mm)
14.8