M6X1.0 ユニクロ パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13378901 M6X1.0 ユニクロ パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13378901 M6X1.0 ユニクロ パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13378901

ユニクロ パイロットツキ6カクナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 13378901 品番 M6X1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法h(mm)6.3 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)7.9 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする