10X17X50 3カ-W タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13379025 10X17X50 3カ-W タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13379025 10X17X50 3カ-W タカN(ホソメ P1.25 大阪魂 13379025

3カ-W タカN(ホソメ P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM10 寸法l(mm)50 注文コード13379025 品番10X17X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥959
販売価格(税別)
872
この商品はねじの呼びd・寸法lなど5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)17 ピッチ(mm)1.25 寸法l(mm)50 寸法s(mm)17 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする