M3(5.5X8 3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ 大阪魂 13379050 M3(5.5X8 3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ 大阪魂 13379050 M3(5.5X8 3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ 大阪魂 13379050

3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(121個) 注文コード 13379050 品番 M3(5.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

サイズM3×0.5 寸法H(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法D(mm)8 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)6.08 寸法h(mm)2.4 寸法θ°15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする