M3(K-1 3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ 大阪魂 13379147 M3(K-1 3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ 大阪魂 13379147 M3(K-1 3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ 大阪魂 13379147

3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) サイズM3 注文コード13379147 品番M3(K-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズM3 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)5.5 頭部形状K-1 寸法H1(mm)4 寸法H2(mm)1.1 寸法D3(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする